Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Bowl', schokoladenbraun (RAL 8017) , ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bowl- (Art. 22102-03)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bowl- (Art. 22102-03)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Kopfform
Anwendungsbeispiel mit Absperrpfosten -Bowl-: Absperrpfosten mit einer Öse(Kette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-22102-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527554988
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 1143 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 114 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • modernes und zeitloses Design
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schokoladenbraun (RAL 8017)
Ösen:
ohne Öse
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
114 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1143 mm
Wandstärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 568,61*
Ähnlich
SPL
ab € 342,82*
Ähnlich
SPL
ab € 381,13*
Ähnlich
SPL
ab € 193,80*
Ähnlich
SPL
ab € 472,27*
Ähnlich
SPL
ab € 515,28*
Ähnlich
SPL
ab € 81,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.