Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Bowl', 3, RAL 3004 purpurrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Bowl- 3 Einstellplätze (Art. 22591-06)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Bowl- 3 Einstellplätze (Art. 22591-06)
Anwendungsbeispiel: 6 Einstellplätze
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-22591-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527572883
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Radeinstellung: einseitig
  • Radabstand: 285 mm
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Einstellwinkel: 90°
  • Höhe über Flur: ca. 560 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • inkl. Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Länge:
1064 mm
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Reifenbreite:
bis 50 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
285 mm
Höhe über Flur:
560 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 568,71*
Ähnlich
SPL
ab € 379,11*
Ähnlich
SPL
ab € 193,94*
Ähnlich
SPL
ab € 470,99*
Ähnlich
SPL
ab € 512,34*
Ähnlich
SPL
ab € 81,59*
Ähnlich
SPL
ab € 152,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.