Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'DURABEL ECO', 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DURABEL ECO- (Art. 21903)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DURABEL ECO- (Art. 21903)
Detailansicht: Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-21903
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381457208
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Edelstahl
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Blickfangrand: rot/weiß reflektierend
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser oder Vandalismusgefahr
  • weißer Kunststoffrahmen mit roten, retroreflektierenden 3M-Reflestreifen
  • hochglanzpolierter Edelstahlspiegel in hervorragender optischer Qualität mit verzerrungsfreier Bildwiedergabe
  • besonders geeignet für Orte mit widrigen Witterungsbedingungen
  • für Außen- und Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
rot/weiß reflektierend
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Rechteckspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 258,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,25*
€ 287,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 291,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,80*
€ 292,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 277,59*
€ 342,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,60*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,03*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,24*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.