Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spiegel, HxB 450 x 600 mm, Max. Abstand: 6 m | FS1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Spiegel, HxB 450 x 600 mm, Max. Abstand: 6 m | FS1201
Edelstahl-Spiegel, HxB 450 x 600 mm, Max. Abstand: 6 m | FS1201
Edelstahl-Spiegel, HxB 450 x 600 mm, Max. Abstand: 6 m | FS1201
Artikel-Nr.:
     261-FS1201
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.20.223
EAN/GTIN:
     4055381457208
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Edelstahl-Spiegel, HxB 450 x 600 mm, Max. Abstand: 6 m | FS1201

Edelstahl-Spiegel
HxB 450 x 600 mm
Max. Abstand: 6 m
besonders geeignet für hohe
Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser,
oder Vandalismusgefahr
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Außenbereich
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
6
Höhe mm:
450
Breite/Durchmesser mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Rundspiegel, Dreieckspiegel, Staplerspiegel, Schlagfest, Wandhalterung, Halterung, Industriespiegel, Drei-Wege-Spiegel, Wege-Spiegel, Vier-Wege-Spiegel, Spiegel, 180°, 360°, Warnstreifen, Reflektion, Reflek
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 261,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 289,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 293,79*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 294,71*
€ 4,70*
ab € 276,37*
€ 325,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.