Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Durabel Eco, Spiegelfläche aus Edelstahl, 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271602
EAN/GTIN:
     4055381457208
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Durabel Eco, Spiegelfläche aus Edelstahl, 450 x 600 mm
  • Hochglanz Spiegelfläche aus rostfreiem Edelstahl in hervorragender optischer Qualiltät
  • verzerrungsfreie Bildwiederhabe
  • Spiegelfläche in witterungsfesten Kunststoffrahmen (ABS) mit rot reflektierenden Reflexstreifen
  • besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser onder Vandalismusgefahr
  • feuerverzinkte Halterung. Die Schelle (76 mm Ø) lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 7
  • Maße B x H [mm]: 600 x 450
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherheit, Spiegel verzerrungsfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 261,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 289,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 293,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 294,71*
€ 4,70*
ab € 276,37*
€ 325,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.