Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild
>
Artikel
Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen, Folie, selbstklebend, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-21.a8230
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.a8230
EAN/GTIN:
4065588443850
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
DIN EN ISO 7010 W014
ASR A1.3 W014
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (SL):
100 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W014
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W014
... >
Warnschilder
>
Warnschilder
>
21.a8230 | Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen
Weitere Suchbegriffe:
Kombischild
,
Warnzeichen
,
Sicherheitsschild
,
Zusatzschild
,
Sicherheitskennzeichnung
,
BGV
,
A8
,
DIN
,
4844
,
Warnung-vor-Flurförderzeugen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,93*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,93*
Lager 4445
7 Tage
35
10
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,43*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,53*
€ 4,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
11.A8232
€ 6,27*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
11.A8235
€ 9,80*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
11.A8237
€ 14,87*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
21.A8232
€ 4,40*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
21.A8235
€ 7,91*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Wolk
21.A8237
€ 12,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.