Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Warnschild,Folie,Warnung vor Flurförderzeugen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8232
EAN/GTIN:
     4044589370396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014
Warnung vor Flurförderzeugen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W014
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W014 - Warnung vor Flurförderzeugen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W014 - Warnung vor Flurförderzeugen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Flurförderzeugen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnung vor flurförderzeugen w014 warnschild folie, warnschild en iso 7010 w014 warnung vor flurförderzeugen, Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen, Folie Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W014, ASR A1.3 W014, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8232
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
11.A8235
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
11.A8237
ab € 10,74*
Ähnlich
Wolk
21.A8230
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8235
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
21.A8237
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.