Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen (Art. 21.a7475)
Modellbeispiel: Gebotsschild Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen (Art. 21.a7475)
Artikel-Nr.:
     328-21.a7475
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527368271
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M007 Weitg...
Weitgehend lichtundurchlässigen Aug...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
  • Maße Ø: 100 mm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN EN ISO 7010 M007

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Weich-PVC-Folie, selbstklebend
Durchmesser:
100 mm
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 M007
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m007 weitgehend lichtundurchlaessigen augensc..., gebotsschilder praxisbewährt augenschutz, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, DIN, 4844, Augenabschirmung-für-Patienten-tragen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,93*
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 4,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.