Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,lichtundurchlässigen Augenschutz,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,lichtundurchlässigen Augenschutz,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M007
Gebotsschild,Folie,lichtundurchlässigen Augenschutz,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M007
Gebotsschild,Folie,lichtundurchlässigen Augenschutz,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M007
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7475
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7475
EAN/GTIN:
     4044589369956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M007 Weitg...
Weitgehend lichtundurchlässigen Aug...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M007
Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M007
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M007 - Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m007 weitgehend lichtundurchlaessigen augensc..., gebotsschilder praxisbewährt augenschutz, Gebotsschild, Folie, Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen, 10 cm, DIN EN ISO 7010 M007, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.