Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Kombischild , Prüffeld..., Folie, selbstklebend, 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Prüffeld... (Art. 21.1242)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Prüffeld... (Art. 21.1242)
Artikel-Nr.:
     328-21.1242
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527308697
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild Prüffeld
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • Text 5-zeilig: ... Hier können auch ungeschützte Teile
    Spannung führen. Der Zutritt ist nur befugten Personen
    gestattet.

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Text 5-zeilig:
... Hier können auch ungeschützte Teile Spannung führen. Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,13*
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,91*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1242
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
43.1337
ab € 8,31*
Ähnlich
Wolk
43.1340
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
11.1337
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.