Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüffeld hier können auch ungeschütz. Teile Warnschild, selbstkl.,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüffeld hier können auch ungeschütz. Teile Warnschild, selbstkl.,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Prüffeld hier können auch ungeschütz. Teile Warnschild, selbstkl.,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-210.1242
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1242
EAN/GTIN:
     4044589025364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild Prüffeld
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Kombischild Prüffeld hier können auch ungeschützte Teile DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Prüffeld - hier können auch ungeschützte Teile Spannung führen - Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1242
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
43.1337
ab € 8,34*
Ähnlich
Wolk
43.1340
ab € 10,19*
Ähnlich
Wolk
11.1337
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.