Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025
Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025
Artikel-Nr.:
     894-210.0379
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0379
EAN/GTIN:
     4044589118417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M025
Gebotszeichen M025 ISO 7010
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige DIN EN ISO 7010 M025
Augenabschirmung für Patienten tragen


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M025
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M025 - Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m025, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M025, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,99*
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.