Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' 70 x 70 mm, mit Dreikant, umlegbar, zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm), umlegbar, natur mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 19823, 19823-sg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 19823, 19823-sg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-19829
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455926
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' ist optimal, um Bereiche sicher abzusperren. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium in natur/rot oder gelb/schwarz, ist dieser viereckige Pfosten nicht nur stabil und langlebig, sondern auch optisch ansprechend. Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit. Die roten oder schwarzen Reflexstreifen sorgen zudem für eine gute Erkennbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

  • Material: Aluminium, natur
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch Reflexfolie
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
umlegbar, zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm)
Bauart:
umlegbar
Pfosten Farbe:
natur mit 3 roten Reflexstreifen
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
viereckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,71*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,47*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,60*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.