Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Verschluss, feststehend, gelb mit 3 schwarzen Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten- Acero- Ø 102 mm (v.l.: Art. 19806, 19806-sg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten- Acero- Ø 102 mm (v.l.: Art. 19806, 19806-sg)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel an einer Ladestation:
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 19805
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 19806
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Veschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 19807
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 19808 oder 19809
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32328
Artikel-Nr.:
     328-19806-sg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455513
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 102 mm und einer robusten Wandstärke von 2,9 mm bietet dieser Pfosten eine zuverlässige Barriere, um Gefahrenbereiche abzusichern.

Der Absperrpfosten 'Acero' ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt, um eine langfristige Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist der Pfosten mit Reflexstreifen ausgestattet, um eine verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet dieser Absperrpfosten eine ideale Absperrung für ungewollte Zugänge oder Gefahrenzonen. Seine runde Form verleiht ihm ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild, das perfekt in jede Umgebung passt.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Einfahrten oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen, Stützpfeiler oder Ladestationen vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Gleich- und Generalschließung auf Anfrage erhältlich!

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Pfosten Farbe:
gelb mit 3 schwarzen Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, Ø, 102mm, Poller, Pfosten, Laguna, Urbanus, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,97*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.