| |
|
| Artikel-Nr.: 328-18760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527451775 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Maße (LxBxT): 180 x 56 x 60 mm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- mit 14 gelben Reflektoren
- BASt-geprüft, Prüf-Nr.: 3194
| - Leuchtbügel muss nicht auf den Leitschwellen verschraubt werden
- auf Autobahnen und im Arbeitsstellenbereich muss je Element (1 m) ein Leuchtbügel eingesetzt werden,
auf allen anderen Anwendungen ist der Einsatz optional - Schwelle gerade bei Nacht für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | gelb | Material: | Kunststoff | Höhe: | 60 mm | Breite: | 56 mm | Länge: | 180 mm | Reflektoren: | 14 gelbe Reflektoren | BASt-Prüfzeugnis: | Prüf-Nr.: 3194 | Gewicht: | 0,2 kg | inkl. Befestigungsmaterial: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwellen, Leuchtbügel, Endstück, Endstücke, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Bake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, 3L1001, 3L1000, Fahrbahnteiler, Baustellensicherung, Horizont, 3L65 |
| | |
| |