Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Bike Lane' mit Anti-Rutsch-System ARS, -Bike Lane- mit Sicherheitsschraube und Kupplungshaken, 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Bike Lane- in weiß mit Sicherheitsschrauben und Kupplungshaken (Art. 4181.0002)
Modellbeispiel: -Bike Lane- in weiß mit Sicherheitsschrauben und Kupplungshaken (Art. 4181.0002)
Anwendungsbeispiel: Leichte Handhabung bei optimaler Stabilität (Leitboy und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: -Bike Lane- in weiß mit Sicherheitsschrauben und Kupplungshaken (Art. 4181.0002)
Anwendungsbeispiel: Die Leitschwelle ist flexibel mit verschiedenen Baken kombinierbar und ermöglicht eine Anpassung an die Verkehrssituation.
Anwendungsbeispiel: Keine verbleibenden Rückstände auf der Fahrbahn
Anwendungsbeispiel: Die überfahrbaren und flexiblen Leitboys tragen zur Absicherung der Einsatzstelle bei, ohne den Verkehrsfluss zu stören.
Anwendungsbeispiel: Die Leitschwelle ist flexibel mit verschiedenen Baken kombinierbar und ermöglicht eine Anpassung an die Verkehrssituation.
Anwendungsbeispiel: Patentierte Kletterkante für unfallabweisende Wirkung und stabile Haftung.
Anwendungsbeispiel: Das Anti-Rutsch-System sorgt für gute Haftung auf der Fahrbahn, Wasserabfluss verhindert Verkehrsbehinderungen.
Anwendungsbeispiel: Das -Bike Lane- System ist weltweit erfolgreich integriert für flexible und einfache Verkehrslösungen.
Anwendungsbeispiel: Keine verbleibenden Rückstände auf der Fahrbahn
Anwendungsbeispiel: Leichte Handhabung bei optimaler Stabilität (Leitboy und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-41484.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527216848
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
  • Befestigung: frei liegend
  • BASt-geprüft nach TL-Leitelemente,
    Prüf-Nr.: 94 5 S 001/LU
  • Die BaSt-Prüfung der Leitschwelle ist nur gültig, wenn sie mit dem Leuchtbügel LN 65 und dem Leitboy III verwendet wird
  • Auf jeder Leitschwelle muss ein Leuchtbügel angebracht sein, während der Leitboy III normalerweise auf jeder zweiten Leitschwelle positioniert wird, abhängig von den Vorgaben der jeweiligen Behörde

|
  • durch stabile Metallhaken sind die einzelnen Elemente miteinander verbunden
  • flexible Verbindungen lassen Spielraum um verschiedene Kurvenradien zu legen
  • Anti-Rutsch-System sorgt für Haftung auf der Fahrbahn
  • kein Verkleben oder Befestigung durch Bodenschrauben mehr notwendig
  • dadurch bleiben keine Rückstände über
  • Leitschwellen können mit Leitmalen/Sichtzeichen ausgerüstet werden
  • Kontur der Schwelle deutlich erkennbar, gerade bei Nacht für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar


Das Bike Lane System besteht aus 3 Elementen:



Leitschwelle -Bike Lane- mit ARS Recycling-Material

  • Maße (LxBxH): 1000 x 270 x 90 mm
  • Gewicht: ca. 16 kg
  • passend für alle Leitboys
  • integrierte Sicherungsschraube mit Kupplungshaken
  • seitliche Kletterkanten
  • für eine 90°-Kurve benötigt man eine Fläche von ca. 11 x 11 m
  • Elemente können miteinander verschraubt werden


Endstück A, Recycling-Material

  • Maße (LxB): 440 x 270 mm
  • Gewicht: ca. 5,6 kg
  • mit Kupplungshaken


Endstück B, Recycling-Material

  • Maße (LxB): 480 x 270 mm
  • Gewicht: ca. 5,3 kg
  • mit Sicherungsschraube
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Elemente:
-Bike Lane- mit Sicherheitsschraube und Kupplungshaken
Höhe:
90 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Material:
Recyclingmaterial
Breite:
270 mm
BASt-Prüfzeugnis:
Prüf-Nr.: 94 5 S 001/LU
Befestigung:
frei liegend
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leitschwellen, Leitsystem, Baustellenleitsystem, Schwelle, Schwellen, Leuchtbügel, Endstück, Endstücke, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Bake, Sicherheitsbake, Fahrbahnteiler, Markierungsbalken, Horizont, Baustellensicherung, Au, Leitboy-Bake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.