Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, RA2, rechtsweisend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Artikel-Nr.:
     328-18633
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451201
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzen: SD-System (patentiertes 90° Drehsystem)
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 942 K 001 (B,K) 33,34

|
  • Bake wird durch 90° Drehung fest in der Fußplatte arretiert
  • besonders massiver Bakenkörper, dadurch kein durchgehendes Rohr erforderlich
  • bei einem Crash kein durchschlagendes Rohr- kein Knicken oder Verbiegen
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • kein Sicherungsstift erforderlich
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Beklebung:
einseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen:
SD-System (patentiertes 90° Drehsystem)
Prüf-Nummer:
942 K 001 (B,K) 33,34
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Gewicht:
3,5 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 972,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 606,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.