Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, RA2, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake D 605 S/D 605 SS (Art. 18630)
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: mit Bakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Detailansicht SD-System: Einfach einsetzen... ...mit einer 90° Drehung fest verbunden
Artikel-Nr.:
     328-18630
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451171
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzen: SD-System (patentiertes 90° Drehsystem)
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 942 K 001 (B,K) 33,34

|
  • Bake wird durch 90° Drehung fest in der Fußplatte arretiert
  • besonders massiver Bakenkörper, dadurch kein durchgehendes Rohr erforderlich
  • bei einem Crash kein durchschlagendes Rohr- kein Knicken oder Verbiegen
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • kein Sicherungsstift erforderlich
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen:
SD-System (patentiertes 90° Drehsystem)
Prüf-Nummer:
942 K 001 (B,K) 33,34
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Gewicht:
3,5 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1.084,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 705,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.