Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte 'Optima 2001', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-/Dauerlicht, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18527)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-/Dauerlicht, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18527)
Anwendungsbeispiel: mit Uni-Schrankenhalter
Anwendungsbeispiel: Batteriewechsel ohne Abmontieren
Modellbeispiel: Glühlampe
Artikel-Nr.:
     328-18528
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450259
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • mit Halterung -Secura Uni 52-

|
  • Umschaltung Blink- / Dauerlicht
  • Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
  • Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V)
  • Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n)
  • Funktionsanzeige
  • mit Halterung Secura-Uni, zur Befestigung an Absperrschranken und Pfosten bis Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm

Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.:

  • 2 x 7 Ah - 750 h / 200 h
  • 2 x 9 Ah - 1000 h / 250 h
  • 1 x 50 Ah - 2500 h / 600 h
|

Achtung: Batterien und Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
---
Farbe Optik:
rot
Lichtaustritt:
zweiseitig
Licht-Modi:
Blink-/ Dauerlicht
Blinkfrequenz:
60 pro min
Versorgung:
1 oder 2 Batterien (6V)
Dämmerungsautomatik:
ja
Halterung:
inkl. Halterung Secura Uni 52
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot, warnlampe, warnleuchte 6v, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 24,47*
Zubehör
MD Schilder
ab € 96,52*
Zubehör
horizont group
ab € 99,66*
Zubehör
horizont group
ab € 127,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.