Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitshemmer 'Street Bump' aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Geschwindigkeitshemmer aus Stahl (Art. 18355)
Modellbeispiele: Geschwindigkeitshemmer aus Stahl (Art. 18355)
Detailansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18355
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449185
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Höhe: 60 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Materialstärke: 2 mm,
    mit 2 Rundeisen (Ø 12 x 120 mm)

|
  • zum Einlassen in Asphalt oder Beton, für Kreuzungen, vor gefährlichen Kurven, Betriebsgelände, verkehrsberuhigte Zonen, Spielstraßen, Ein- und Ausfahrten zu Parkplätzen, Einkaufszentren, Wohngebiete, Industriebereiche etc.
|

Achtung: Die Geschwindigkeitshemmer werden unbefüllt geliefert und müssen bauseits zusätzlich innen mit Beton gefüllt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
315 mm
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
2 mm
Lieferumfang:
mit 2 Rundeisen (Ø 12 x 120 mm)
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Tempohemmschwellen, Geschwindigkeitsschwelle, Schwellen, Fahrbahnschwellen, Verkehrsberuhigung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsschwelle, Deubschewitz, Garant, Überfah, Kölner, Teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
39126
ab € 7,89*
Ähnlich
Schake
39121
ab € 5,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,77*
Ähnlich
Debuschewitz
ab € 106,55*
Ähnlich
Temka
ab € 31,09*
Ähnlich
Schake
ab € 1,58*
Ähnlich
Schake
ab € 2,20*
Ähnlich
Temka
14101EG
ab € 4,46*
Ähnlich
Temka
14103EG
ab € 4,19*
Ähnlich
Temka
14107EG
ab € 15,49*
Ähnlich
Temka
14105EG
ab € 20,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.