Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 57', schwarz, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 57- (v.l.: Art. 17762, 24184)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 57- (v.l.: Art. 17762, 24184)
Artikel-Nr.:
     328-17762
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434129
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter (Stahl)

|
  • Papierkorb mit integriertem Ascher mit Einsatz und Sieb
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
613 mm
Gesamtdurchmesser:
243 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Stahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Mit Ascher (Kombiascher)
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher stahlblech schwarz, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Raucherbereich, Raucherstation, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,84*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.