Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 33', schwarz, 110 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter-P-Bins 33- (v.l.: Art. 17697-02, 17698-03)
Modellbeispiel: Abfallbehälter-P-Bins 33- (v.l.: Art. 17697-02, 17698-03)
Modellbeispiel: 55 Liter, schwarz (Art. 17697-01)
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-17698
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433931
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material Behälter : Aluminium
  • Material Oberteil: Edelstahl
  • selbstlöschend

|
  • selbstlöschender Papierkorb mit doppelter Rauchgasumlenkung
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Gesamthöhe:
765 mm
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamttiefe:
370 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Behälter Material:
Aluminium
Oberteil Material:
Edelstahl
Form:
Eckig
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, vepa bins edelstahl-abfallsammler, edelstahl abfallbehälter, standard-mülleimer schwarz, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Papiereimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,83*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.