Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick Mobil', mit Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (Art. 17399)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick Mobil- (Art. 17399)
Artikel-Nr.:
     328-17399
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432866
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 110 Liter
  • Maße (HxBxT): 800 x 390 x 390 mm
  • Material: Edelstahl
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
110 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 110l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 360,38*
€ 455,42*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 358,09*
€ 455,44*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 398,85*
€ 503,14*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 395,90*
€ 503,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 462,44*
€ 622,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,50*
€ 693,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,59*
€ 679,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 61,78*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.