Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, weiß, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Artikel-Nr.:
     328-17387
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432774
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 250,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 250,45*
14 Tage
69
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 252,50*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 217,09*
€ 282,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 217,32*
€ 312,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,23*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.