Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, weiß, 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Artikel-Nr.:
     328-17379
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432767
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
45 Liter
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 45 l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 217,43*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 219,54*
2 Tage
59
€ 5,00*
ab € 172,98*
€ 226,01*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 236,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 192,72*
€ 273,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.