Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pablo', Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pablo- 76 Liter, aus Messing (Art. 17008)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pablo- 76 Liter, aus Messing (Art. 17008)
Artikel-Nr.:
     328-17008
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011971
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 76 Liter
  • Maße (H x B x T): 890 x 380 x 380 mm
  • Material: Messing
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber und
    Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
  • Verwendung von Müllsäcken möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aschereinsatz Material:
Messing
Ascher Farbe:
ohne Beschichtung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
76 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
17 kg
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher messing, stand aschenbecher, var standaschenbecher, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Pablo, Recycling, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 666,82*
€ 876,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,46*
€ 876,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,25*
€ 1.042,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,09*
€ 978,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 800,14*
€ 952,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,19*
€ 904,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,53*
€ 859,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.