Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung/Ronde, langnachleuchtend, VPE 10 Stk., 95 mm, vollflächig langnachleuchtend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: Bodenmarkierung Ronde, langnachleuchtend
Modellbeispiele: Bodenmarkierung Ronde, langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     328-17.7401
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527354465
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
  • Material: Aluminium
  • Eigenschaft: langnachleuchtend und selbstklebend
  • Anti-Rutsch-Effekt
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
95 mm
Farbe:
vollflächig langnachleuchtend
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Eigenschaft:
langnachleuchtend; selbstklebend; Anti-Rutsch-Effekt
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungspunkte, bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend, bodenmarkierungspunkte, wolk ag bodenmarkierungspunkte, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtende-Bodenmarkierungspfeile, Ronde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 22,99*
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 22,99*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 26,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,02*
€ 33,06*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7400
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.