Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7400
EAN/GTIN:
     4044589172136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
Bodenmarkierungspunkte Ausführung: rund, vollflächig langnachleuchtend
Bodenmarkierungspunkte

  • selbstklebend
  • rutschhemmende Oberfläche
  • hohe Endhaftung
  • erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Neutral
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Lieferform:
Verpackungseinheit
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte 5cm, bodenmarkierungspunkte, wolk ag bodenmarkierungspunkte, Bodenmarkierungspfeil langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7401
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.