Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 9,5 cm ¾


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 9,5 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 9,5 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 9,5 cm ¾
Artikel-Nr.:
     894-170.7401
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7401
EAN/GTIN:
     4044589172143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Bodenmarkierungspunkte Ausführung: rund, vollflächig langnachleuchtend
Bodenmarkierungspunkte

  • selbstklebend
  • rutschhemmende Oberfläche
  • hohe Endhaftung
  • erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (Durchm.): 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Neutral
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Lieferform:
Verpackungseinheit
Material:
Aluminium
Durchmesser:
9,5 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungspunkte, wolk ag bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte nachleuchtend, Bodenmarkierungspfeil langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 22,82*
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 22,82*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 26,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7400
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.