Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Abir', 72 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir-72 Liter (Art. 16743)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir-72 Liter (Art. 16743)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- aus Edelstahl (Art. v.l. 22 Liter: 16741 38 Liter: 16742, 72 Liter: 16743)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 22 Liter (Art. 16741)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 38 Liter (Art. 16742)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir-72 Liter (Art. 16743)
Artikel-Nr.:
     328-16743
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695034796
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb

|
  • einfaches Entleeren des Aschers ohne Bücken
  • 2 gegenüberliegende Einwürfe
  • attraktive Optik durch Edelstahl und abgerundete Ecken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
755 mm
Gesamtbreite:
430 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Abfallbehälter Volumen:
72 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, VAR, Abir, Cubo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 306,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,47*
€ 398,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,63*
€ 398,11*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 300,13*
€ 445,70*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,52*
€ 482,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 53,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.