Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Abir', 38 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 38 Liter (Art. 16742)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 38 Liter (Art. 16742)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- aus Edelstahl (Art. v.l. 22 Liter: 16741 38 Liter: 16742, 72 Liter: 16743)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 22 Liter (Art. 16741)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 38 Liter (Art. 16742)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir-72 Liter (Art. 16743)
Artikel-Nr.:
     328-16742
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695034697
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb

|
  • einfaches Entleeren des Aschers ohne Bücken
  • 2 gegenüberliegende Einwürfe
  • attraktive Optik durch Edelstahl und abgerundete Ecken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
705 mm
Gesamtbreite:
330 mm
Gesamttiefe:
330 mm
Abfallbehälter Volumen:
38 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Abir, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 330,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,66*
€ 330,17*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 359,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 245,56*
€ 369,88*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 53,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.