Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Osana', Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl, 16,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 1 Einwurföffnung, 16,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 16733)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 1 Einwurföffnung, 16,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 16733)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 2 Einwurföffnungen, 37,4 Liter, aus Edelstahl (Art. 16735)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 3 Einwurföffnungen, 69,2 Liter, aus Edelstahl (Art. 16737)
Artikel-Nr.:
     328-16734
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695130016
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material Korpus: Edelstahl
  • inkl. Dreikantschlüssel und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
|

Achtung: Innenbehälter für Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtdurchmesser:
230 mm
Abfallbehälter Volumen:
16,7 Liter
Einwurföffnungen:
1 Stück
Befestigung:
mobil
Korpus Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl var, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Osana, Mülltonne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 179,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 179,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 180,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 183,98*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 182,21*
€ 239,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 43,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.