Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Lift', aluminium-grau, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 16637)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 16637)
Modellbeispiel: 55 Liter, schwarz (Art. 16641)
Modellbeispiel: 110 Liter, aluminium-grau (Art. 16645)
Artikel-Nr.:
     328-16638
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631709717
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Hebedeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • sanfte Deckelschließung durch eingebauten Dämpfmechanismus
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
aluminium-grau
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 226,39*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 228,59*
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 182,88*
€ 237,69*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 267,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 199,72*
€ 286,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,83*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,26*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,28*
Zubehör
Vepa Bins
8713631004287
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.