Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bullet Bin', mit Innenbehälter (Stahl, verzinkt), rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- diverse Farben
Artikel-Nr.:
     328-16465
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430619
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 305 x 820 mm
  • Material Behälter: Stahl, verzinkt
  • Material Oberteil: Kunststoff
  • Material Klappe: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
Abfallbehälter Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Gesamthöhe:
820 mm
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
305 mm
Behälter Material:
Stahl, verzinkt
Klappe Material:
Edelstahl
Oberteil Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, push-mülleimer vepa bins, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.