Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bullet Bin', ohne Innenbehälter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- diverse Farben
Artikel-Nr.:
     328-16457
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430558
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 305 x 820 mm
  • Material Behälter: Stahl, verzinkt
  • Material Oberteil: Kunststoff
  • Material Klappe: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Innenbehälter
Abfallbehälter Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Gesamthöhe:
820 mm
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
305 mm
Behälter Material:
Stahl, verzinkt
Klappe Material:
Edelstahl
Oberteil Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer blau stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.