Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pilar', 31,7 Liter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Benutzung des Kombiascher -Cubo Pilar- in weiß, 31,7 Liter (Art. 16376)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in rot (Art. 16377)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in enzianblau(Art. 16379)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in silber (Art. 16380)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in antik-silber (Art. 16381)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 53,4 Liter, in anthrazit (Art. 16384)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 96,1 Liter, in silber (Art. 16392)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 96,1 Liter, in antik-silber (Art. 16393)
Artikel-Nr.:
     328-16380
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695030743
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Dreikantschlüssel, Ascherschale aus Aluminium,
    verzinktem Kippensieb und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
  • ausgestattet mit bodenschonendem Kantenschutz
|
Hinweis: Ein Innenbehälter ist nicht Teil des Lieferumfangs und muss separat dazu bestellt werden - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
31,7 Liter
Abfallbehälter Farbe:
silber
Behälter Höhe:
665 mm
Behälter Breite:
260 mm
Behälter Tiefe:
260 mm
Einwurföffnung:
1 Stück
Serie:
Cubo
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Mülltonne, Pilar, Cubo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,04*
€ 122,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,83*
€ 122,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 123,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 123,46*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,40*
€ 174,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 55,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 48,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.