| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16007 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695042029 |
| |
|
| | |
| - Maße (H x B x T): 730 x 325 x 325 mm
- Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
- Gewicht: 8 kg
- inkl. Kippensieb
| - leichte Handhabung, Entleeren ohne Bücken
- schwere Fußplatte für sicheren Stand
- schlichtes Design
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | enzianblau | Gewicht: | 8 kg | Höhe: | 730 mm | Material: | Stahl, verzinkt und beschichtet | Serie: | Cubo | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Hector, Cubo, VAR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 140,76* | € 189,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 149,99* | € 189,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,75* | € 268,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|