Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 'Cubo Mateo', antik-silber, 70 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo-, mit Ascher, aus Stahl (Art. vl.: Art. 15878, 15875)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo-, mit Ascher, aus Stahl (Art. vl.: Art. 15878, 15875)
Modellbeispiele: -Cubo Mateo- v.l. moosgrün, anthrazit, enzianblau, silber, antik-silber (Art. 15847, 15872, 15873, 15875, 15876)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in anthrazit (Art. 15877)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in anthrazit, inklusive Innenbehälter (Art. 15877)
Anwendungsbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in enzianblau (Art. 15878)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in moosgrün (Art. 15879)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in silber (Art. 15880)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in antik-silber (Art. 15881)
Anwendungsbeispiele: Abfallsammler -Cubo Mateo- (v .l. Art. 90 Liter: 15878, 70 Liter: 15875)
Detailansicht: Abfallsammler -Cubo Mateo- Zigaretteneinwurf mit Edelstahlring (Art. 15878)
Detailansicht: Abfallsammler -Cubo Mateo- Separater Aschebehälter (Art. 15880)
Artikel-Nr.:
     328-15876
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695284344
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
  • Maße: Ø 420 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt
    und beschichtet
  • Volumen Ascher: ca. 4,5 Liter
  • inkl. Innenbehälter, Schlüssel und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • Innenbehälter mit Bügelgriffen
  • Einflügeltür mit Doppelbartschloss
  • innenliegender Ascher mit abnehmbarem Abstreifblech für Zigaretten
  • Einwurföffnung für Zigaretten in der Tür mit Edelstahl-Ring
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Abfallbehälter Volumen:
70 Liter
Behälter Höhe:
1045 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Ascher Volumen:
4,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
420 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, kombi-ascher var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,30*
€ 438,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 438,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 454,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,83*
€ 457,75*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 468,64*
€ 585,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,17*
€ 647,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 25,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,79*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.