Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 'Cubo Mateo', enzianblau, 70 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo-, mit Ascher, aus Stahl (Art. vl.: Art. 15878, 15875)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo-, mit Ascher, aus Stahl (Art. vl.: Art. 15878, 15875)
Modellbeispiele: -Cubo Mateo- v.l. moosgrün, anthrazit, enzianblau, silber, antik-silber (Art. 15847, 15872, 15873, 15875, 15876)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in anthrazit (Art. 15877)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in anthrazit, inklusive Innenbehälter (Art. 15877)
Anwendungsbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in enzianblau (Art. 15878)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in moosgrün (Art. 15879)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in silber (Art. 15880)
Modellbeispiel: Abfallsammler -Cubo Mateo- 90 Liter, in antik-silber (Art. 15881)
Anwendungsbeispiele: Abfallsammler -Cubo Mateo- (v .l. Art. 90 Liter: 15878, 70 Liter: 15875)
Detailansicht: Abfallsammler -Cubo Mateo- Zigaretteneinwurf mit Edelstahlring (Art. 15878)
Detailansicht: Abfallsammler -Cubo Mateo- Separater Aschebehälter (Art. 15880)
Artikel-Nr.:
     328-15873
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695284313
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße: Ø 420 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt
    und beschichtet
  • Volumen Ascher: ca. 4,5 Liter
  • inkl. Innenbehälter, Schlüssel und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • Innenbehälter mit Bügelgriffen
  • Einflügeltür mit Doppelbartschloss
  • innenliegender Ascher mit abnehmbarem Abstreifblech für Zigaretten
  • Einwurföffnung für Zigaretten in der Tür mit Edelstahl-Ring
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Abfallbehälter Volumen:
70 Liter
Behälter Höhe:
1045 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Ascher Volumen:
4,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
420 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen blau, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Mülltonne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,67*
€ 431,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,60*
€ 431,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,62*
€ 447,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,62*
€ 450,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 438,97*
€ 578,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,05*
€ 672,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.