Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Royal' mit Kugelkopf, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse aus Edelstahl, feststehend und austauschbar, ohne Verschluss, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Royal- Ø 80 mm vl. 14309-00, 14317-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Royal- Ø 80 mm vl. 14309-00, 14317-00
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14308-00, 14309-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14311-00, 14312-00, 14313-00
Modellbeispiel: Beweglich 14317-00
Artikel-Nr.:
     328-14311-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527124754
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Stilpoller "Royal" - ein hochwertiges und robustes Produkt, das aus Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz gefertigt ist. Dank der Feuerverzinkung ist der Poller besonders langlebig und wetterbeständig. Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine hohe Stabilität, sondern auch eine ansprechende Optik.

Der Stilpoller ist in verschiedenen Varianten erhältlich und überzeugt mit seiner runden Form und der Farbgebung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit, die für ein modernes und zeitloses Design sorgt. Egal ob im öffentlichen Raum, auf Parkplätzen oder Gehwegen - der Stilpoller "Royal" fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und setzt stilvolle Akzente.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, was für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
- Wetterbeständig und pflegeleicht: Dank der Feuerverzinkung ist der Poller optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und einfach zu reinigen.
- Moderne Optik: Die Lackierung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit verleiht dem Poller ein zeitloses und ansprechendes Aussehen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Der Stilpoller eignet sich ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum, auf Parkplätzen oder Gehwegen und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.
- Einfache Montage: Der Poller lässt sich schnell und unkompliziert aufstellen und ist somit sofort einsatzbereit.

  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Sonderlackierung möglich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse aus Edelstahl
Modell:
feststehend und austauschbar
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
1 Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Royal-pfosten, absperrpoller, aluminiumguß, heraushebbar, feststehender, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 164,04*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 49,05*
Zubehör
Autasi
ab € 100,63*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,01*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,85*
Zubehör
Autasi
ab € 49,33*
Zubehör
Autasi
ab € 6,10*
Zubehör
Autasi
ab € 4,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,06*
Zubehör
Autasi
ab € 6,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.