Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line Plus' Ø 102 mm, zum Einbetonieren mit Bodenanker, ohne Verschluss, ohne Öse, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Edelstahlpoller -Steel Line Plus- Ø 102 mm (Art. vl. 14294-00, 14299-00, 14300-00)
Modellbeispiele: Edelstahlpoller -Steel Line Plus- Ø 102 mm (Art. vl. 14294-00, 14299-00, 14300-00)
Modellbeispiele: Edelstahlpoller -Steel Line Plus Ø 102 mm (Art. vl. 14294-00, 14299-00, 14300-00)
Technische Ansicht: Edelstahlpoller
Modellbeispiele: Heraushebbar (Art. vl. 14294-00, 14295-00)
Modellbeispiele: Feststehend (Art. vl. 14298-00, 14299-00, 14300-00)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14299-00
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527124471
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl, bietet dieser Pfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 102 mm ist er sowohl herausnehmbar als auch feststehend bestellbar.

  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • inkl. Montageanleitung

|
  • einfaches Herausheben oder Umlegen
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • hochwertige Optik durch Edelstahl (geschliffen)
  • mit passender Edelstahlkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Edelstahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Material:
Edelstahl, geschliffen
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Edelstahlpoller-plus, Autasi, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 191,24*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,44*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 5,68*
Zubehör
Autasi
ab € 98,81*
Zubehör
Autasi
ab € 19,07*
Zubehör
Autasi
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,66*
Zubehör
Autasi
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.