Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben, ohne Öse, umlegbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line- 70x70 mm (vl. 14229, 14230, 14232, 14233, 14234, 14235)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line- 70x70 mm (vl. 14229, 14230, 14232, 14233, 14234, 14235)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14229-00
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120961
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem viereckigen Design und einer Höhe von 900 mm bietet dieser Pfosten eine solide und zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen.

Hergestellt aus hochwertigem Stahl und feuerverzinkt, ist dieser Pfosten besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Der Absperrpfosten wird mit allem benötigten Befestigungsmaterial und einer Montageanleitung geliefert, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Sie können ihn entweder einbetonieren oder aufdübeln, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Zusätzlich ist das obere Teil des Pfostens rot-weiß reflektierend, was die Sichtbarkeit erhöht und die Sicherheit weiter verbessert.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • solide Stahlkonstruktion
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Modelle zum Aufdübeln können zusätzlich mit Bodenanker befestigt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Befestigung:
zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben
Öse:
ohne Öse
Bauart:
umlegbar
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Apsperrpoller, Vierkantpfosten, umlegbar, 70x70mm, feststehend, Autasi, doppelhalbzylinder, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 35,21*
Zubehör
Schake
ab € 12,71*
Zubehör
Autasi
ab € 78,55*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,46*
Zubehör
Autasi
ab € 80,60*
Zubehör
Autasi
ab € 19,17*
Zubehör
Schake
ab € 3,21*
Zubehör
Schake
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.