Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonpilz 'Champ'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betonpilz -Champ- Ø 250 mm aus Massivbeton (Art. 14204)
Modellbeispiel: Betonpilz -Champ- Ø 250 mm aus Massivbeton (Art. 14204)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14204
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120350
Suchbegriffe:
Betonpilz
Parkpilz
  • Material: Massivbeton
  • Maße (Ø x Höhe): 250 x 200 mm
  • Gewicht: ca. 16 kg
  • Farbe: rot / weiß
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Befestigung: durch eine zentrale, versenkte Steinschraube

|
  • erleichtert, richtig plaziert, das Einparken
  • das Streifen der Reifen an dem parabolischen Pilz kann zu keiner Beschädigung führen
  • gegen Stolpergefahr schützt die auffallende Färbung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Massivbeton
Farbe:
rot / weiß
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
250 mm
Gewicht:
16 kg
Befestigung:
durch eine zentrale, versenkte Steinschraube
inkl. Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Massivbetonpilz, Pilz, Autasi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,45*
€ 102,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,52*
€ 106,77*
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 127,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 42,50*
Ähnlich
Temka
ab € 53,35*
Ähnlich
Temka
ab € 53,57*
Ähnlich
Temka
ab € 48,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,74*
Ähnlich
Temka
ab € 29,39*
Ähnlich
Temka
ab € 29,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,67*
Ähnlich
Temka
14202SO
ab € 20,45*
Ähnlich
Moravia
ab € 99,73*
Ähnlich
Schake
ab € 38,74*
Ähnlich
Schake
ab € 55,44*
Ähnlich
Schake
ab € 27,55*
Ähnlich
Schake
ab € 46,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.