Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 334-180, Biegung 45°, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Detailansicht: Kabelbrücke 334-180 mit Verbindungszapfen (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 20419)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34878)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel (Art. 34878)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13839)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13840)
Modellbeispiel: Biegung für Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 13840)
Technische Ansicht: von oben
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 334-180 - 4 Kanäle, 3 à 34 mm + 1 á 80 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Artikel-Nr.:
     328-13840
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527151064
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Fußbodenkanal
  • Höhe: 52 mm
  • Kabelkanäle: 3 à 34 x 36 mm, 1 á 80 x 36 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast: max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • zum Durchführen von C-Schläuchen - je nach Anwendung und Wasserdruck - geeignet
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • geringe Höhe
  • angespitzte Verbinder
  • Deckel schließt mit einer patentierten Reißverschlusstechnik ab
  • Temperaturen bis auf 85°C möglich; dann jedoch weicher
  • unter -40°C höhere Tragfähigkeit, aber weniger Elastizität
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
-
Form:
Biegung 45°
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
3,55 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
52 mm
max. Achslast:
5 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à 34 x 36 mm; 1 à 80 x 36 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
max. Schlauchgröße:
C-Schlauch
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbahnen kunststoff, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Adam, Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 166,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 157,69*
€ 203,79*
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 206,04*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 207,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85308
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.