Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil für Kabelbrücke Typ 730-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Unterteil für Kabelbrücke Typ 730-23 (Art. 13837)
Modellbeispiel: Unterteil für Kabelbrücke Typ 730-23 (Art. 13837)
Anwendungsbeispiel: mit Kabelbrücke Typ 730-23 (Art. 13830)
Anwendungsbeispiel: Unterseite mit Kabelbrücke Typ 730-23 (Art. 13830)
Anwendungsbeispiel: Aufsicht mit Kabelbrücke Typ 730-23 (Art. 13830)
Sicherheit: TÜV-zertifiziert
Artikel-Nr.:
     328-13837
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015458
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • 5 Kanäle á ca. Ø 22 mm
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Farbe: schwarz
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • die passende Ergänzung für Kabelbrücke Typ 730-23
  • bildet mit der Kabelbrücke eine stabile Einheit und bewirkt so eine höhere Tragfähigkeit
  • in Anwendung mit Kabelbrücke mit Hubwagen oder Stapler überfahrbar
  • bei Verlegung mehrerer Kabelbrücken mit Unterteil in Reihe, auch mit PKW überfahrbar
|

Achtung: Kabelbrücke nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Hinweis: Bei Verwendung des Unterteils verengen sich die Kabelkanäle auf ca. 22 mm!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,1 kg
Sicherheit:
TÜV-zertifiziert
passend für:
5 Kanäle á ca. Ø 22 mm
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Schlauchbrücke, Kabelkanal, Überfahrschutzsystem, Kabelschutzsystem, 80310, Defender-Compact, Adam, Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,63*
€ 80,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,48*
€ 80,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 94,74*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 145,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85100
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.