Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten 'Flexy', vorgerüstet für Profilzylinder, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flexibler Sperrpfosten -Flexy- Art. - Nr. 13599
Modellbeispiel: Flexibler Sperrpfosten -Flexy- Art. - Nr. 13599
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-13601
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106545
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 80 mm
  • Pfostentiefe: 50 mm
  • Bodenplattenbreite: 150 mm
  • Bodenplattentiefe: 250 mm

|
  • anfahrsicher bis zu 30° und aus dieser Position wieder aufrichtend
  • einfache Montage
  • nach dem Anfahren nicht erneut zu fundamentieren
  • diebstahlsicher, komplettes Zubehör inkl. Sicherheitsmuttern gehört zum Lieferumfang
  • Lieferung mit Hauptschlüssel möglich
  • Befestigung durch Erstellung eines Fundaments und anschließendem Aufdübeln des Bügels
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie


Schließvarianten:
  • SC: Vorgerüstet für Profilrohr-Halbzylinder (ohne Zylinder, Sie selbst setzen Ihren vorhandenen Zylinder ein)
  • CO: Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
  • CI: Gleichschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders
  • CM: Masterschließsystem (verschiedenschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders mit Generalschließung)

Generalschlüssel (889003) sind seperat zu bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten! |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
vorgerüstet für Profilzylinder
Höhe über Flur:
750 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Bodenplatte Breite:
150 mm
Bodenplatte Tiefe:
250 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Reflexstreifen:
mit 1 roten Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Parkplatzsperre, Flexibler, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 185,36*
Ähnlich
Moravia
120.10.102
ab € 94,45*
Ähnlich
Schake
ab € 133,44*
Ähnlich
Urbanus
ab € 411,61*
Ähnlich
Urbanus
ab € 375,11*
Ähnlich
Moravia
114.19.490
ab € 130,65*
Ähnlich
Urbanus
ab € 198,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 258,59*
Ähnlich
Moravia
113.11.014
ab € 370,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.