Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre 'Acero Doppelarm' zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero Doppelarm- aus Aluminium (Art. 13566)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero Doppelarm- aus Aluminium (Art. 13566)
Anwendungsbeispiel Art. - Nr. 13566:
Anwendungsbeispiel<br>Art. - Nr. 13566:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-13566
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106217
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Aluminium und Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur geöffnet: 1900 mm
  • Höhe über Flur geschlossen: 900 mm
  • Absperrbreite: 2200 mm
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 200 mm
  • Schließung: Profilzylinder (verschiedenschließend)
  • Befestigung: zum Aufdübeln

|
  • mit schwerem, verzinktem Stahlfuß und seitlich schwenkbaren Aluminium-Armen
  • die Arme sind einzeln abschließbar mit Profilzylinder und rasten in geschlossener und geöffneter Position selbstständig ein
  • verschiedenschließend - Gleich- und Generalschließung auf Anfrage erhältlich
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Gleichschließende Ausführung oder Generalschließung auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden 2 Sets á 2 Dübel benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium und Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur geöffnet:
1900 mm
Höhe über Flur geschlossen:
900 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Form:
viereckig
Sperrbreite:
2200 mm
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Schließung:
pro Arm Profilzylinder, verschiedenschließend
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Doppelarm-Sperrpfosten, Schranke, Urbanus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.