Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' 70 x 70 mm, zum Einbetonieren mit Bodenplatte, feststehend, gelb mit 2 schwarzen Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70mm, umlegbar (Art. 32250)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70mm, umlegbar (Art. 32250)
Technische Ansicht:
Detailansicht: umgelegt (Art. 32250)
Artikel-Nr.:
     328-13556-sg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105999
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem viereckigen Design und einer Höhe von 900 mm ist er gut sichtbar.

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist dieser Pfosten robust und langlebig. Er kann entweder einbetoniert oder aufgedübelt werden, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Die Bodenplatte hat eine Breite von 100 mm und eine Tiefe von 200 mm, um eine stabile Basis zu gewährleisten.

Der Absperrpfosten "Acero" wird mit Reflexstreifen geliefert, um die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Die Schließung ist vorgerüstet für ein Vorhangschloss und befindet sich unten am Pfosten. Ein Schloss ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Vierkantrohrbreite: 70 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Überfahrhöhe: 125 mm
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 200 mm
  • vorgerüstet für Vorhangschloss
    (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
    Schließung unten
  • inkl. Reflexstreifen

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenplatte
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Bauart:
feststehend | Umlegbar
Pfosten Farbe:
gelb mit 2 schwarzen Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Reflexstreifen; Schloss nicht im Lieferumfang enthalten
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss/ Schließung unten
Verschluss:
mit Verschluss
Vierkantrohr Breite:
70 mm
Vierkantrohr Tiefe:
70 mm
Überfahrhöhe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,02*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.