Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre 'Acero' Ø 76 mm, mit Liftautomatik, mit Profilzylinder, verschiedenschließend, mit weißer Beschichtung, mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero-, selbstaufrichtend (Art. - Nr. 13546)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero-, selbstaufrichtend (Art. - Nr. 13546)
Technische Ansicht:
Detailansicht: umgelegt Art. - Nr. 13547
Detailansicht: kippbarArt. - Nr. 13546
Artikel-Nr.:
     328-13546-rw
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105869
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Aluminium, natur
  • Pfosten: Ø 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Schließung: oben
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 100 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Kippbar, zum Einrasten 90° Winkel beachten
  • Patent -Nr. DE 33 07 368 C2
  • Liftautomatik mit höchstem Bedienkomfort: Pfosten stellt sich automatisch auf und schliesst ab
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Profilzylinder, verschiedenschließend | oben
Farbe:
mit weißer Beschichtung
Reflexstreifen:
mit 3 roten Reflexstreifen
Material:
Aluminium
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
100 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bauart:
umlegbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 201,28*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 201,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,25*
€ 212,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 213,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 230,71*
€ 273,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,41*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.