Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm, mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, herausnehmbar, weiß beschichtet mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 102 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 13522, 13522-rw)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 102 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 13522, 13522-rw)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel an einer Ladestation:
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13521
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13522
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Veschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13523
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13523 oder 13524
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32319
Artikel-Nr.:
     328-13524-rw
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105494
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm aus Aluminium in natur oder weiß ist eine optimale Lösung, um Bereiche sicher abzusperren. Mit einer Höhe über Flur von 900 mm und einem Pfosten Ø von 102 mm bietet er Sicherheit. Hergestellt aus Aluminium, ist er langlebig und ästhetisch ansprechend. Die roten Reflexstreifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit.

  • Material: Aluminium, natur
  • Wandstärke: 2,75 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß beschichtet mit 3 roten Reflexstreifen
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 102mm, Pfosten, Poller, Urbanus, doppelhalbzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 174,25*
€ 217,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,20*
€ 276,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,16*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,93*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.